Menu

Elektrischer Schlitten EGSK, Baugröße 33 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in einem Bauteil. Dies vermeidet die Summierung von Fertigungs-Toleranzen.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Genauigkeitsklassen
  • vermeidet die Summierung von Fertigungstoleranzen
  • optional mit Zusatzschlitten erhältlich

Technische Daten
  • Baugröße
33 mm
  • Hublänge
25–800 mm
  • Spindelsteigung
1–20 mm
  • Kraft
19–392 N
  • Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C

Material
  • Antriebsdeckel, Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Spindel, Schlitten aus Stahl
  • Profil aus hochlegiertem Stahl
  • Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Puffer aus Ethylenvinylacetet-Copolymer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken