Menu

Mini-Schlitten EGSL-BS, Baugröße 35 mm Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Elektrischer Mini-Schlitten mit Kugelgewindetrieb, mit Positionserkennung für Näherungsschalter, für vertikale Anwendungen wie Einpressen oder Fügen. Die vollkommen geschlossene Spindel verhindert Verschmutzung oder störende Kleinteile im Führungsbereich.
Einsatzbereich
  • Systemprodukt für die Handhabungs- und Montagetechnik

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Leistung in kompaktem Bauraum
  • wahlweise Festanschlag oder Referenzschalter
  • Motoranbindung axial oder parallel

Technische Daten
  • Baugröße
35 mm
  • Hublänge
50–300 mm
  • Spindelsteigung
3–20 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • Jochplatte, Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Führungsschiene, Spindel, Spindelmutter
  • Deckel aus Aluminium, lackiert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken