Menu

Durchflusssensor SFAB, Festo

von Festo   |   mehr Durchflusssensoren

Drucken
Der Durchflusssensor SFAB wird zur Überwachung und Messung von Volumen, Durchfluss und flüssigen Medien in Endgeräten und Leitungssystemen in der Industrie eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Leckageerkennung in der Produktion, Durchflusskontrolle beim Zuführen von Teilen und Dichtigkeitsprüfungen von Endprodukten

Vorteile/Ausführungen
  • Festo plug and work Lösung
  • drehbares, großes LCD-Display
  • hohe Messdynamik und großer Messbereich
  • flexibler Einbau und kurze Montagezeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Durchflusssensor SFAB
  • Durchflusseingang
undirektional (U)
  • Befestigungsart
Hutschienenbefestigung (H)
Wandbefestigung (W)
  • pneumatischer Anschluss
Steckanschluss 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm (Q6-Q12)
Steckanschluss 1/4", 3/8", 5/16" (T14-T516)
  • elektrischer Ausgang 1
2x PNP oder NPN, 1 Analogausgang 4 ... 20 mA (2SA)
2x PNP oder NPN, 1 Analogausgang 0 ... 10 V (2SV)
  • elektrischer Anschluss
Stecker M12, A-codiert (M12)
  • Verbindungsleitung, M 8, gerade Dose
ohne
2,5 m (2,5S)
5 m (5S)
  • Verbindungsleitung, M 8, Winkeldose
ohne
2,5 m (2,5SA)
5 m (5SA)
  • EU-Zulassung
keine
II 3GD (EX2)

Technische Daten
  • Durchflussmessbereich
max. 10 l/min–1.000 l/min
  • Betriebsdruck
0–10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken