Menu

Chemieschlauch UTD

von Elaflex   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Universal-Druckschlauch nach EN 12115 für fast alle flüssigen und pastösen Chemie- und Mineralölprodukte sowie Lösungsmittel.
Einsatzbereich
  • Abgabeeinrichtungen und stationäre Anlagen
  • Fasspumpen im Voll- und Leerschlauchbetrieb

Vorteile/Ausführungen
  • schwer entflammbar
  • knickfest
  • elektrisch leitfähige Seele und Decke
  • alterungs- und witterungsbeständige Decke
  • AdBlue® geeignet (AUS 32, ARLA 32, DEF)

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Dampfreinigung
bis +130 °C, max. 30 min

Material
  • Seele aus UPE, weiß mit spiralisiertem Leitstreifen, glatt, nicht ausfärbend, abriebfest, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus Textileinlagen geflochten
  • Decke aus EPDM, schwarz, witterungs- und alterungsbeständig, schwer entflammbar, elektrisch leitfähig

LuftChemieLebensmittelWasserHeißwasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken