Menu

Chemieschlauch FLEXICHEM UPEL

von Semperit   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Hochflexibler Sicherheitsschlauch nach DIN EN 12115 für Saug- und Druckbelastung im mobilen Einsatz.
Einsatzbereich
  • Säuren, Laugen und Salze
  • organische Verbindungen (Alkohole, Ester, Ketone usw.)
  • Aromate und chlorierte Kohlenwasserstoffe
  • oxidierende Säuren (laut Beständigkeitsliste)

Vorteile/Ausführungen
  • UPE-Seele mit niedrigem Reibungskoeffizenten
  • abriebfeste und elektrisch leitfähige Seele und Decke

  • EN 12115:2011
  • TRbF 131/2:1992

Anwendungen/Hinweise
  • mit Spirale (SD)
  • Temperatur des Mediums muss unter der Siedetemperatur sein
  • Dichtheitsprüfung der Leitung ist gemäß EN 12115 durchzuführen
  • Hinweise zur Verwendung von Chemieschläuchen beachten

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
    Seele je nach Durchflussmedium
bis +100 °C
  • Schlauch flexibel
bis –35 °C
  • Dampfreinigung drucklos
bis +130 °C, max. 30 min

Material
  • Seele aus UPE, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlagen aus Textil, gewickelt, 2 gekreuzte Kupferlitzen, verzinkte Stahldrahtspirale
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, Stoffimpression, elektrisch leitfähig, abriebfest

ChemieWasserHeißwasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken