Menu

Lebensmittelschlauch TRIX® MULTIFOOD blau

von Continental   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Der blaue TRIX® MULTIFOOD Lebensmittelschlauch ist ein universell einsetzbarer Schlauch für alle Betriebe in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der Schlauch eignet sich hervorragend zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser. Die Innenschicht ist absolut geruchs- und geschmacksneutral. Die Außenschicht ist resistent gegen Fett und Öl.
Einsatzbereich
  • Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken
  • Brauereien und Schlachthöfe
  • Ölmühlen, Marmeladefabriken
  • Fischwaren- und Fischkonservenfabriken

Vorteile/Ausführungen
  • Universal-Nahrungsmittel-Schlauch
  • ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig
  • geruchs- und geschmacksneutral

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +90 °C
  • Dampfreinigung
bis +164 °C zum Sterilisieren in offene Systeme

Material
  • Seele aus weißer, homogener, porenfreier NBR-Innenschicht, absolut geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne 
  • Decke aus blauer, glatter NBR-Außenschicht, abriebfest, ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig

HeißwasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken