Menu

PU-Rohr Legris flexibel

von Legris   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Flexibler, UV-beständiger Polyurethan (PU) Ester Schlauch, der durch gute Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ausgezeichnet für pneumatische Anwendungen geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Pneumatik, Automatisierungstechnik, Robotertechnik

Anwendungen/Hinweise
  • Druckluft, industrielle Medien (je nach Material)

Technische Daten
  • Betriebsdruck
Vakuum bis 12 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +70 °C
  • Rollenlänge
25 m und 100 m

Material
  • Polyurethan-Ester (Shore D 52)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken