Menu

Schnellverschlusskupplung CleanConnect® ESE DN 7,2 mit Tülle, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Ein- oder beidseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305, DN 7,2 mit Schlauchtülle zur Förderung verschiedenster Medien bei erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • für hochwertige Pneumatikanwendungen
  • Steuer-, Mess- und Regeltechnik
  • Chemie, Pharmazie
  • Reinraum

Vorteile/Ausführungen
  • Einhandbedienung

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Gas, Lacke, chemische Medien, Pharmaprodukte

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Durchfluss
1.150 l/min (einseitig absperrend)
660 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Edelstahl 1.4305
  • Dichtungen aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken