Menu

Mutterteil-Schlauchverschraubung MSL mit IG, glatt, Edelstahl

mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Drucken
Hochwertige, robuste Mutterteil-Schlauchverschraubung (zweiteilig) mit Innengewinde, glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, mit drehbarer Überwurfmutter, flachdichtend, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • chemische und petrochemische Industrie
  • Stahl- und Lebensmittelindustrie
  • Schiffsbau
  • Landwirtschaft

Vorteile/Ausführungen
  • speziell für erhöhte Sicherheitsanforderungen bei Schlauchleitungen

  • nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817)

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
25 bar

Material
  • Schlauchstutzen aus Edelstahl 1.4401 oder 1.4571
  • Gewindedichtring aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken