Menu

Achsöl Shell Spirax S6 ADME 75W-90

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Vollsynthetisches Hochleistungsöl für Achsantriebe, das den neuesten Anforderungen von Mercedes-Benz und anderen Herstellern entspricht.
Einsatzbereich
  • für schwer belastete Achsantriebe sowie nicht synchronisierte Schaltgetriebe, für die mineralölbasierte oder synthetische Getriebeöle empfohlen werden

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Alterungsbeständigkeit
  • thermische Stabilität
  • langfristiger Getriebe- und Dichtungsschutz
  • ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß und Pitting
  • verlängerte Ölwechselintervalle

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
868 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+210 °C
  • Pourpoint
–60 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
101 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
15 mm²/s

Spezifikationen
  • Detroit DFS 93K219.01
  • DTFR 12B140
  • MB-Freigabe 235.9
  • MAN 341 Typ GA1
  • MAN 341 Typ Z2
  • MAN 342 Typ S1
  • Meritor 0-76N (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • SAE J-2360 (PRI GL 1010)
  • Scania STO 1:1 G
  • Scania STO 2:0 A FS
  • Volvo 97312
  • ZF TE-ML 02B
  • ZF TE-ML 05A
  • ZF TE-ML 12L
  • ZF TE-ML 12N
  • ZF TE-ML 16F
  • ZF TE-ML 17B
  • ZF TE-ML 19C
  • ZF TE-ML 21A
  • API GL-5 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • API GL-4 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • API MT-1 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MACK GO-J (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • DAF (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken