Menu

Hydrauliköl Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 15

von Shell   |   mehr Bio-Hydrauliköle

Drucken
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare Hydrauliköle (HFDU) klassifiziert.
Einsatzbereich
  • Hydraulik- und Kraftübertragungssysteme
  • umweltsensible Bereiche

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-kompensierter Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus durch Shell
  • umweltschonend
  • hervorragender Verschleißschutz
  • mit anderen biologisch abbaubaren Hydraulikölen und Mineralölen auf Esterbasis mischbar

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
912 kg/m³
  • Flammpunkt, COC 
+220 °C
  • Pourpoint 
–36 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
14,9 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C 
4 mm²/s

Spezifikationen
  • ISO 15380 HEES
  • EU-Ecolabel Lizenznummer NL/027/19
  • USA EPA VGP (Vessel General Permit) konform
  • USDA BioPreferred Program (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • OECD 301 B

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerEU-Ecolabel


Begründung Nachhaltigkeit

Biologisch leicht abbaubar

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid gilt als biologisch abbaubar, da es nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxyd-Entwicklung-Test eine biologische Abbaubarkeit von über 60 % aufweist.

Geringe Toxizität gegenüber der Umwelt

Bei der Prüfung gemäß den OECD Testrichtlinien als „water-accommodated fractions (WAFs)“, ist es gegenüber Bakterien, Algen, wirbellosen Süßwassertieren und Fischen, als „nicht schädlich“ klassifiziert.

Ökologisch sensible Bereiche

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid ist eine “umweltverträgliche“ Hydraulikflüssigkeit (ISO 15380 HEES), mit „reduzierter Belastung von Wasser und Boden während der Nutzung“ (EU Ecolabel). Im Falle einer Leckage oder unbeabsichtigtem Verschütten kommt es im Vergleich zu herkömmlichen mineralölbasischen Hydraulikflüssigkeiten zu einer geringeren Umweltbelastung. Es ist besonders für den Einsatz in umweltsensiblen Bereichen geeignet. Die Tanktemperatur sollte jedoch im Betrieb 90°C nicht übersteigen.


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken