Menu

Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU 46

von Shell   |   mehr Schwer entflammbare Hydrauliköle

Drucken
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselintervalle selbst unter den härtesten Bedingungen, wie tiefe und hohe Temperaturen, zu verlängern. Das hochwertige Hydrauliköl minimiert die Brandgefahr, die von mineralölhaltigen Produkten ausgeht.
Einsatzbereich
  • umweltsensible Bereiche
  • industrielle Anwendungen und in der Robotik
  • mobile Geräte einschließlich Hochdrucksysteme, hydrostatische Antriebe und Systeme mit Servoventilen

Vorteile/Ausführungen
  • von Factory Mutual als „FM Approved” zertifizierte Industrieflüssigkeit

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
992 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
275 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
50 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
9,5 mm²/s

Spezifikationen
  • Bosch-Rexroth
  • Denison
  • Eaton (ehem. Vickers)
  • FM Approved
  • Oilgear
  • Parker
  • Sauer-Danfoss

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
USDA-zertifiziertes BioPreferred®-Produkt: Diese Produkte werden aus Pflanzen und anderen erneuerbaren Materialien aus der Land-, Meeres- und Forstwirtschaft gewonnen. Biobasierte Produkte bieten eine Alternative zu konventionellen Produkten auf Erdölbasis. Biologisch leicht abbaubar. Klassifiziert als leicht biologisch abbaubar mit über 60 % biologischer Abbaubarkeit nach 28 Tagen im OECD 301 B Kohlendioxid-Entwicklungstest.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken