Menu

Kältemaschinenöl Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 32

von Shell   |   mehr Kältemaschinenöle

Drucken
Synthetisches Kältemaschinenöl auf Basis von Alkylbenzolen. Als universelles Produkt für die Anforderungen unterschiedlichster Kältekompressoren ist es mit den meisten Kühlmitteln kompatibel, außer HFC-Kühlmitteln.
Einsatzbereich
  • für verschiedenste Kältekompressoren

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
870 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
180 °C
  • Pourpoint 
–45 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
29 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
4,1 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51503 KAA
  • DIN 51503 KC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken