Menu

Kompressoröl Shell Corena S2 P 100

von Shell   |   mehr Kompressoröle

Drucken
Hochwertiges Luftverdichter-Öl für hochbelastete Kolbenkompressoren bis bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C.
Einsatzbereich
  • alle industriellen Hubkolbenkompressoren
  • Atemluftkompressoren, sofern die Luftreinheit durch zusätzliche Reinigungsgeräte sichergestellt wird

Vorteile/Ausführungen
  • lange Ölstandzeit
  • ausgezeichneter Verschleißschutz
  • verhindert Kohlenstoffrückstände an Ventilen und Kolbenböden
  • sehr gutes Wasserabscheidevermögen
  • hervorragender Korrosionsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • kompatibel mit allen üblichen Dichtungsmaterialien für Luftverdichter

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
899 kg/m³
  • Flammpunkt COC
+205 °C
  • Pourpoint
–33 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
9,2 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51506 VBL
  • ISO 6743-3A-L DAA Normal Duty

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken