Menu

Kompressoröl Shell Corena S4 P 68

von Shell   |   mehr Kompressoröle

Drucken
Synthetisches Kolbenkompressorenöl auf Basis von Esterölen und speziellen Hochleistungsadditiven zur Erzeugung hoher Drücke und bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C. Besonders geeignet für Kolben-Luftverdichter unter extremen Einsatzbedingungen.
Einsatzbereich
  • alle industriellen Hubkolbenkompressoren, speziell in stark beanspruchten Anwendungen
  • Atemluftkompressoren, sofern die Luftreinheit durch zusätzliche Reinigungsgeräte sichergestellt wird

Vorteile/Ausführungen
  • lange Öllebensdauer
  • energieeffizient
  • ausgezeichneter Verschleißschutz
  • verhindert Kohlenstoffrückstände an Ventilen und Kolbenböden
  • gutes Wasser-Öl-Trennvermögen
  • hervorragender Korrosionsschutz
  • erhöhte Sicherheit für Druckluftleitungen

Anwendungen/Hinweise
  • vollständig mischbar mit mineralbasischen Ölen, jedoch unter deutlich reduzierter Leistung
  • in der Regel kompatibel mit anderen Ester-basierten Schmierstoffen
  • bei älteren Kompressoren Dichtungen vor der Anwendung tauschen

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C 
990 kg/m³
  • Flammpunkt, COC 
+250 °C
  • Pourpoint 
–51 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C 
8,5 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51506 VDL
  • EN 12021
  • ISO 6743-3:2003 DAB – schwere Belastung
  • ISO/DP 6521-L-DAB – mittlere Belastung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken