Menu

Schmierfett Shell Gadus S5 V460 2

von Shell   |   mehr Schmierfette

Drucken
Mehrzweck-Hochleistungsfett, basierend auf einem hochviskosen, synthetischen Grundöl (PAO) mit Lithiumkomplex-Seifeneindicker und zusätzlichen Additiven gegen Oxidation, Verschleiß und Korrosion.
Einsatzbereich
  • hohe Belastungen und schwere Betriebsbedingungen
  • im Nfz-Bereich oder in der Industrie
  • Lkw-Radnaben-Schmierung
  • Trockenpartie von Papiermaschinen
  • Anwendungen, bei denen keine fleckenbildenden Fette verwendet werden dürfen

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende thermische Stabilität
  • Wasserbeständigkeit
  • Korrosionsschutz
  • lange Lebensdauer bei hohen und tiefen Temperaturen
  • sehr guter Schutz bei Schockbelastungen
  • Oxidationsstabilität

Technische Daten
  • Walkpenetration bei 25 °C
 265–295
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 460 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
 45 mm²/s
  • Tropfpunkt
 260 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken