Menu

Heißluft-Schweißautomat UNIROOF 700

von Leister   |   mehr Plastic Welding

Drucken

Kompakter Dachschweißautomat zum Verschweißen bzw. Fügen von thermoplastischen Kunststoffdichtungsbahnen und modifizierten Bitumenbahnen auf Flachdächern bis ca. 500 m2 sowie auf schwach geneigten Dächern bis 30°. Zusätzliche Funktionen wie LQS (Leister-Quality-System), Monitored-Welding-Assistent und Powermanagement sorgen für eine hohe Schweißqualität. Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Temperatur, Luftmenge und Geschwindigkeit nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.


Einsatzbereich
  • Bitumenschweißen
  • Schweißen von Flachdachmembranen
  • für randnahes Schweißen an der Attika bis 100 mm, auf der Attika, in der Fläche und an schwer zugänglichen Stellen
  • Überlappschweißen von Bitumen, ECB, EPDM, EVA, FPO, PIB, PVC, TPE, TPO, TPU

Vorteile/Ausführungen
  • übersichtliches Display mit Voltanzeige
  • Luftmenge einstellbar
  • wartungsfreie, bürstenlose Motoren
  • lange Lebensdauer
  • Energiesparmodus
  • montierte Standard-Düse gewährleistet homogene Schweißnaht
  • einfaches Einbringen der Düse
  • hervorragende Schweißgeschwindigkeit, 20 % schneller als UNIROOF 300
  • kein Umrüsten dank verschiebbarer Transportachse
  • akustisches und optisches Signal bei Verlassen der eingestellten Schweißparameter (Temperatur, Geschwindigkeit, Luftmenge) dank Monitored-Welding-Assistent
  • Erreichung der benötigten Schweißtemperatur auch bei Unterspannung dank Powermanagement, automatische Abschaltung bei zu großer Unterspannung
  • LQS (Leister-Quality-System)
    - ermöglicht Erstellung einer Qualitätsdokumentation der ausgeführten Schweißungen auf Basis der GPS-Koordinaten
    - Übertragung erfolgt mittels WiFi
    - lässt sich via myLeister-App speichern und teilen
  • Temperaturregelung durch Closed-Loop-System

Technische Daten
  • Geschwindigkeit
1–10 m/min
  • Temperatur
+100 °C bis +620 °C
  • Abmessung L x B x H
475 x 244 x 260 mm
  • Netzkabellänge
3 m
  • Gewicht
17 kg

Lieferumfang
  • Gewichte (2 seitlich, 1 hinten)
  • verschiebbare Transportachse 220 mm montiert
  • Führungsstab
  • oberer Griff separat im Koffer
  • Edelstahl-Drahtbürste
  • 2 Schweißschutzplatten
  • Innensechskantschlüssel 4 mm
  • Gerätekoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken