Menu

Permanent-Lasthebemagnet TML 250

von Alfra   |   mehr Lasthebemagnete

Drucken
Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel mit widerstandsfähiger Magnetfläche zur Vorbeugung von Beschädigungen und für eine garantiert lange Lebensdauer.
Vorteile/Ausführungen
  • überragende Leistungseigenschaften auf dünnwandigen Materialien (ab 1 mm) einsetzbar
  • geringes Eigengewicht
  • ergonomische Aktivierung mit minimalem Kraftaufwand
  • völlig neues Bedienkonzept für größeren Aktionsradius

Anwendungen/Hinweise
  • die Tragfähigkeit gilt für Materialstärken bis zu 10 mm
  • die angegebenen Maße gelten für den Zustand mit heruntergeklapptem Hebel

Technische Daten
  • Magnet-Auflagefläche L x B
135 x 65 mm

Material
  • gehärtete, TIN-beschichtete Magnet-Haft-Fläche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken