Menu

Variabler Schweißwinkel TMA 600

von Alfra   |   mehr Lasthebemagnete

Drucken
Mit zwei TMC 300 Haftmagneten für eine max. Haftkraft von bis zu 2 x 300 kg (senkrecht zur Magnetfläche).
Vorteile/Ausführungen
  • geringes Eigengewicht (2,7 kg)
  • stufenlos verstellbar 0°–90°
  • leichte Arretierung/Einstellung durch Schnellspanner

Technische Daten
  • Abrisskraft
300 kg je TMC 300 (auf 6 mm Stahl S235)
  • Scherkraft
bis zu 100 kg

Material
  • gehärtete, TIN-beschichtete Magnet-Haft-Fläche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken