Menu

Sieb für Champagner Gasdüse auf Brennerkörper TTB 160P / TTB 300P

von Fronius   |   mehr Verschleißteile

Drucken
Verschleißteile für gas- und wassergekühlte Rohrbogen.
Anwendungen/Hinweise
  • Gasgekühlter Schweißbrenner: max. Stromstärke DC minus: 170 A bei 100 % ED (nicht für AC geeignet)
  • Wassergekühlter Schweißbrenner: max. Strom ist abhängig vom Elektrodendurchmesser (für AC und DC minus geeignet)

Technische Daten
  • Empfohlene Gasmenge Argon: 13–15 l

Lieferumfang
  • Gasdüse keramisch
  • Montagewerkzeug
  • Sieb

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.