Menu

Mantelelektrode FOX EV 50, unlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Basisch-umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen. Schweißgutausbringung ca. 110 %.
Einsatzbereich
  • Verbindungsschweißungen im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau sowie Pufferlage bei Auftragsschweißungen an hoch gekohlten Stählen
  • Werkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 N/mm2 (60 ksi)
  • geeignet auch zum Schweißen von Stählen mit geringer Reinheit und höheren Kohlenstoffgehalt
  • besonders geeignet für Offshore-Konstruktionen, CTOD-geprüft bei -10 °C
  • Böhler FOX EV 50 ist auch für den Einsatz in Sauergas geeignet (HIC-Test nach NACE TM-02-84), es sind ebenfalls Werte für den SSC-Test verfügbar

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften bis –50 °C
  • sehr niedrige Wasserstoffgehalte im Schweißgut (unter AWS-Bedingungen HD ≤ 4 ml/100 g)
  • in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht, gut verschweißbar 

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken