Menu
Joker-Schlüssel von Wera

Markenmonat Wera Joker Schlüssel

Mann in Schwarz gekleidet mit einem Joker-Schlüssel bei der Arbeit

Die Joker-Schlüssel von Wera sind innovative Werkzeuge, die für ihre einzigartige Funktionalität beim Festziehen und Lösen von Schraubverbindungen bekannt sind. Sie zeichnen sich durch ein spezielles Halteprinzip mit einer Metallplatte in der Maulöffnung aus, dass ein Abrutschen vom Kopf der Schraube oder Mutter verhindert. Zusätzlich bieten Joker-Schlüssel eine hohe Kraftübertragung und präzises Arbeiten dank ihrer feinverzahnten Ratschenfunktion. Die Vorteile dieser Schlüssel liegen in ihrer Effizienz und Langlebigkeit sowie in der Reduktion des Werkzeugverschleißes, was sie schlicht unverzichtbar macht.

Joker-Schlüssel 6000, 6001 und 6002 mit Haltefunktion

Ein Joker-Schlüssel 6000 von Wera im Einsatz beim Festdrehen einer Mutter

Bei der Entwicklung der Joker-Schlüssel hat Wera die gängigen Probleme mit Maulschlüsseln neu durchdacht: das häufige Wenden, das Abrutschen samt Verletzungsrisiko sowie den Verlust von Schrauben. Diese Überlegungen führten zur Schaffung des Jokers, eines Werkzeugs, das konventionelle Herausforderungen mit innovativen Funktionen überwindet. Der Joker besticht durch seine Haltefunktion, die ein sicheres Führen von Muttern und Schrauben ermöglicht, und eine Endanschlagplatte, die die Gefahr des Abrutschens minimiert. Die Doppelsechskant-Geometrie erlaubt einen 30°-Rückholwinkel, wodurch das Wenden des Schlüssels unnötig wird.

Joker-Schlüssel 6000, 6001 und 6002 mit Haltefunktion

Die Modelle 6000, 6001 und 6002 sind im Grundaufbau sehr ähnlich, variieren aber in ihren spezifischen Funktionen und Anwendungen, um eine breite Palette von Verschraubungsaufgaben zu unterstützen. Jedes Modell baut auf der Grundidee auf, Effizienz und Sicherheit bei der Arbeit zu erhöhen, und bringt einzigartige Eigenschaften mit, die es jeweils für bestimmte Anforderungen besonders geeignet machen.

  • Der 6000er ist ein Joker-Maulschlüssel mit Ratsche in gerader Ausführung.

  • Der 6001er ist ebenfalls ein Joker-Maulschlüssel mit Ratsche, der eine abgewinkelte Ratschenseite hat und eine Umschaltfunktion mitbringt.

  • Der 6002er ist ein Joker-Doppelmaulschlüssel, der wie die Modelle 6000 und 6001 die Grundfunktionen bietet.

Eine Übersicht der Joker-Schlüssel von Wera auf grauem Hintergrund

Wie auf der oberen Abbildung gut ersichtlich, sind Wera-Joker-Schlüssel wie geschaffen für eine präzise Justierung in engen Arbeitsbereichen.

Der 30°-Rückholwinkel mit Doppelsechskant-Geometrie, die feinverzahnte Ratschenmechanik mit 80 Zähnen für besonders enge Bauräume und der Endanschlag, der Abrutschen verhindert, zeichnen den Joker-Schlüssel von Wera aus.    

Wera Joker Schlüssel & Zubehör

Schaumstoffeinlage Maul-Ringratschenschlüssel Joker 6000, Set 1 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Schaumstoffeinlage Maul-Ringratschenschlüssel Joker 6000, Set 1

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.

Maulschlüssel-Ringratschen-Satz 6000 Joker, SW 8–19, 11-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maulschlüssel-Ringratschen-Satz 6000 Joker, SW 8–19, 11-teilig

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertige Ringratschenschlüssel mit Haltefunktion und integriertem Endanschlag gegen Abrutschen von der Schraube. Durch die außergewöhnlich hohe Feinverzahnung von 80 Zähnen kann auch in engen Bauräumen problemlos gearbeitet werden.

Maul- Ringratschenschlüssel-Satz 6000 Joker 4 Set 1, SW 10–19, 4-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul- Ringratschenschlüssel-Satz 6000 Joker 4 Set 1, SW 10–19, 4-teilig

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertige Ringratschenschlüssel mit Haltefunktion und integriertem Endanschlag gegen Abrutschen von der Schraube. Durch die außergewöhnlich hohe Feinverzahnung von 80 Zähnen kann auch in engen Bauräumen problemlos gearbeitet werden.

Maul-Ringratschenschlüssel Joker | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maul-Ringratschenschlüssel Joker

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertiger Ringratschenschlüssel mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul und integriertem Endanschlag gegen Abrutschen von der Schraube.

Joker-Schlüssel 6003 & 6005

Seit über elf Jahren ist die Joker-Maulschlüssel-Familie nun Teil des Wera-Sortiments – niemand hätte damit gerechnet, dass Joker-Schlüssel noch einmal neu erfunden werden können. Inzwischen hat Wera mehr als 100 Artikel im Joker-Sortiment, und die Ideen der Produktentwicklerinnen und Produktentwickler nehmen kein Ende. Doch nicht nur die Werkzeuge selbst werden stetig optimiert, auch das Zubehör wird immer wieder überarbeitet.

Wera-Joker-Schlüssel 6003 mit Beschreibung der einzelnen Funktionen

Der Joker-Schlüssel 6003

Der Joker-Ringmaulschlüssel 6003 ohne Ratschenfunktion und ohne Haltefunktion weist eine andere Maulgeometrie auf. Die abgewinkelte Ringseite der Wera-Joker-Schlüssel 6003 ist um 15° zur Werkzeugachse geneigt, was einen sehr geringen Rückholwinkel zur Folge hat. So werden die Finger geschützt und Kratzer vermieden. Der kleine Schwenkwinkel macht ein effizienteres Arbeiten möglich; der Maulschlüssel muss nicht nach jeder Drehung neu angesetzt werden. Durch die „Take it easy“-Farbkennzeichnung können die unterschiedlichen Größen auf einen Blick leicht gefunden werden.

Ringmaulschlüssel-Satz 6003, Joker 22 | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel-Satz 6003, Joker 22

Wera | Schraubenschlüssel

Durch die Maulgeometrie eignet sich der Schlüssel besonders für Arbeiten in schwer zugängliche und engen Räumen.

Schaumstoffeinlage Ringratschenschlüssel Joker 6003, Set 1 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Schaumstoffeinlage Ringratschenschlüssel Joker 6003, Set 1

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.

Das Joker-Set 6003, 11er von Wera mit Stimmungsbild und einem Schlüssel groß abgebildet

Der Ringmaulschlüssel Joker 6003 von Wera zeichnet sich durch eine innovative Maulgeometrie aus, die Effizienz und Flexibilität bei der Arbeit mit Schrauben und Muttern erhöht.

Seine besondere Konstruktion ermöglicht es, Schraubenköpfe oder Muttern in engen Räumen effektiver zu greifen und zu drehen. Auch an schwer zugänglichen Stellen können Schrauben und Muttern problemlos gelöst und festgezogen werden.

Aktion
Ringmaulschlüssel-Satz 6003, Joker 5, Set 1 | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel-Satz 6003, Joker 5, Set 1

Wera | Schraubenschlüssel

Durch die Maulgeometrie eignet sich der Schlüssel besonders für Arbeiten in schwer zugänglichen und engen Räumen.

Ringmaulschlüssel-Satz 6003, Joker 4, Set 1, 4-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel-Satz 6003, Joker 4, Set 1, 4-teilig

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertiger Maulschlüssel-Satz mit Doppelsechskantgeometrie, verdoppelt die Ansetzmöglichkeiten, der praktische Clip vereinfacht das Finden des richtigen Schlüssels bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Der Ringmaulschlüssel Joker 6003 mit seiner besonderen Maulgeometrie

Der Ringmaulschlüssel Joker 6003 mit seiner besonderen Maulgeometrie – eine um 7,5° geschwenkte Maulseite und die Doppelsechskant-Geometrie – verdoppelt die Ansetzmöglichkeiten bei wiederholter 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse. Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° „gepackt“ werden. Den jeweiligen Ansetzpunkt findet der Joker 6003 nach jedem Wenden von selbst.

Sehr ähnlich ist der Joker-Schlüssel 6005
Wera-Joker-Schlüssel 6005 mit Clip-System

Im Frühjahr 2023 wurde ein Clip eingeführt, der aus verschleißfreiem Material besteht und die recht klobigen Maulschlüssel kompakt zusammenhält. Die Entnahme der einzelnen Schlüssel ist einfach, ohne dass der Halt der Schlüssel im Clip darunter leidet.

Unter der Bezeichnung „6005“ betreten nun Doppelmaul-Joker mit je zwei Mäulern auf Basis des 6003 das Feld und sind bereit zu starken Schrauber-Taten. Der Joker 6005 ist ein Ringmaulschlüssel ohne Ratschenfunktion und ohne Haltefunktion wie der 6003 und verfügt über dieselbe Maulgeometrie und einen sehr geringen Rückholwinkel.

Doppelmaulschlüssel, Joker 6005, WERA | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel, Joker 6005, WERA

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertiger Schraubenschlüssel mit mit einer um 7,5° geschwenkter Maulseite und Doppelsechskantgeometrie. Diese Eigenschaften verdoppelt die Ansetzmöglichkeiten und sind ideal für enge Arbeitsumgebungen.

Doppelmaulschlüssel-Satz 6005, Joker 4, Set 1, 4-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel-Satz 6005, Joker 4, Set 1, 4-teilig

Wera | Schraubenschlüssel

Hochwertiger Maulschlüssel-Satz mit Doppelsechskantgeometrie, verdoppelt die Ansetzmöglichkeiten, der praktische Clip vereinfacht das Finden des richtigen Schlüssels bei gleichzeitiger einfacher Entnahme.

Joker-Schlüssel 6004

Wera-Joker-Schlüssel 6004 in Anwendung an einer Heizung
Der Joker-Schlüssel 6004 von Wera in Anwendung

Viele Anwenderinnen und Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeugmit möglichst großem Einsatzspektrum – ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen. Es sollte sich automatisch auf die unterschiedlichen Schraubengrößen einstellen, sicher zupacken, nichts beschädigen und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen. Der Joker 6004 ist ein solcher selbstjustierender, verstellbarer Maulschlüssel.

Aktion
Maulratschenschlüssel Joker 6004 | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maulratschenschlüssel Joker 6004

Wera | Schraubenschlüssel

Universelles Schraubwerkzeug mit großem Einsatzspektrum, welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.

Wera-Joker-Schlüssel 6004 Funktion auf einen Blick

Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt. Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube von selbst ein. Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw. -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr von Abrutschen oder Beschädigungen deutlich verringert. Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die mechanische Ratschenfunktion. Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar. Außerdem deckt der Joker 6004 metrische und zöllige Abmessungen ab.

Schaumstoffeinlage Maulschlüssel Joker 6004, Set 1 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Schaumstoffeinlage Maulschlüssel Joker 6004, Set 1

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Langlebige, zweifarbige Schaumstoffeinlage zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung. Jedes Werkzeug hat seinen festen Platz, somit ist fehlendes Werkzeug auf einen Blick erkennbar.

Aktion
Maulschlüssel-Satz 6004 Joker 4 Set 1, 4-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Maulschlüssel-Satz 6004 Joker 4 Set 1, 4-teilig

Wera | Schraubenschlüssel

Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz zum stufenlosen Greifen von Sechskantschrauben und Muttern. Die Ratschenfunktion ermöglicht ein durchgängiges, schnelles Schrauben ohne Absetzen.

Wera-Joker-Schlüssel 6004 Funktion auf einen Blick

Die Ein-Schenkel-Konstruktion in Verbindung mit der Ratschenfunktion und dem Eckweiten-Prisma ermöglicht das Arbeiten auch in engen Bauräumen – der verstellbare Joker 6004 ist das universelle Schraubwerkzeug.

Joker 6004 VDE: stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nicht-isolierten Backen.

VDE-Maulschlüssel Joker 6004, mit Ratschenfunktion | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
VDE-Maulschlüssel Joker 6004, mit Ratschenfunktion

Wera | Schraubenschlüssel

Universelles, selbstjustierendes VDE-Schraubwerkzeug, stückgeprüft mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit großem Einsatzspektrum welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.

VDE-Maulschlüssel-Satz 6004 Joker, Set 1, 4-teilig | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
VDE-Maulschlüssel-Satz 6004 Joker, Set 1, 4-teilig

Wera | Schraubenschlüssel

Universelles, selbstjustierendes VDE-Schraubwerkzeug, stückgeprüft mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, mit großem Einsatzspektrum welches für metrische und zöllige Abmessungen verwendet werden kann.

Hier gibt es noch mehr Infos zum Markenmonat Wera - besuchen Sie auch unsere anderen Themenkampagnen:


Das könnte Sie auch interessieren
Atemschutz
3M™ Hero-Programm
Atemschutz
UV-Schutz von SC Johnson
Professioneller UV-Schutz für die Haut
UV-Schutz von SC Johnson
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
Erhöhen die Effizienz!
eSafe-Schnellverschluss-kupplungen von Cejn
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken