Menu

10 Ergebnisse für „L-Kugelhahn“

Welche Arten von Kugelhähnen gibt es? FAQ

Flanschkugelhahn Absperrkugelhahn Auslaufkugelhahn Eckkugelhahn L-Kugelhahn T-Kugehahn Dreiwegekugelhahn Kugelhahn mit Anschweißende Minikugelhahn Muffenkugelhahn

Was ist der Unterschied zwischen L- und T-Bohrung bei Dreiwegekugelhähnen? FAQ

Bei 3-Wege-Kugelhähnen oder auch Mehrwegekugelhähnen weist die Kugel keine glatte Durchgangsbohrung auf – es kommen zwei verschiedene Kugelbohrungen zum Einsatz. Dreiwegekugelhähne mit L-Bohrung: Bei der L-Bohrung wird die Kugel im Kugelhahn von zwei Seiten in einem 90°-Winkel angebohrt. (...) Der Kugelhahn kann auch geschlossen werden, indem eine Seite der Kugelbohrung in Richtung des Gehäuses ausgerichtet wird.

1-2 von 2 Inhalten