Menu

Holzverbinder HVP

von Pitzl   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern an Hauptträgern oder Stützen. Optimale Randabstände und variable Schraubenlängen garantieren Passgenauigkeit für jeden Holzquerschnitt. Optimale statische Form mit Schwalbenschwanz-Führung und Schrägverschraubung für sehr hohe Tragfähigkeit (von 3 bis ca. 600 kN).
Einsatzbereich
  • Verbindungen mit Schattenfuge
  • verdeckte Holzverbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Lastaufnahme
  • optimierte Schraubengrößen (Ø 4,5 x 50–80 mm/Ø 5 x 60–100 mm)
  • zeitsparende, schnelle Montage auf der Baustelle (Verbinder können im Betrieb vormontiert werden)
  • Europäische Technische Bewertung ETA-15/0187

Anwendungen/Hinweise
  • Holzabmessung Nebenträger (Serie 881) 50 mm – gültig für Teil 2 (mit der Feder) an Hirnholzende befestigt, ansonsten 60 mm
  • Befestigung im HT/NT gültig mit HECO-Schrauben: Holzabmessung min. Haupt-/Nebenträger mit Vollgewindeschrauben Ø 4,5 x 50 mm (Serie 880–881) bzw. Ø 5 x 60 mm (Serie 882–883)
  • Bei Verwendung von anderen Schrauben gelten die Angaben des Herstellers.
  • Traglast abhängig von der Schraubenanzahl Hauptträger (HT) bzw. Schraubenlänge Nebenträger (NT)

Technische Daten
  • char. Traglast mit HECO-Schrauben

Ø 4,5 x 50 mm / Ø 4,5 x 80 mm (Serie 880–881)

Ø 5 x 60 mm / Ø 5 x 100 mm (Serie 882–883)


Material
  • Aluminium, eloxiert

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken