Menu

Werkstattwagen Assistent® 179 NX-7, 7 Schubladen

von Hazet   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Stabiler, doppelwandiger Montagewagen mit großer Arbeitsplatte aus Edelstahl. Durch Aufprallschutz geschützte Kanten verhindern im Falle eine Kollisionen Beschädigungen am Wagen und der Umgebung.
Vorteile/Ausführungen
  • abgedichtete Edelstahl-Arbeitsfläche schützt das Wageninnere vor Nässe 
  • Seitenwände mit 4-kant-Lochung (9 x 9 mm)
  • ergonomischer Edelstahl-Handgriff 
  • durchgehender Kantenschutz mit Dämpfung auf allen 4 Ecken 
  • Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungen
  • Selbsteinzug und gegenseitige Auszugsperre der Schubladen minimiert das Kipprisiko 
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss 
  • spurlose, kugelgelagerte Elastikräder mit Fadenschutz
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 81 mm, 2 x 166 mm
  • Schubladen belastbar bis
25 kg
  • Tragfähigkeit mobil max.
540 kg

Material
  • Wagen aus Stahlblech 
  • Ablagefläche und Griff aus Edelstahl 

Lieferumfang
  • 2 Knickschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken