Menu

Akku-Blasgerät BGA 57, Set

von Stihl   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Angenehm leises, handliches und leicht zu bedienendes Akku-Blasgerät zur Befreiung von Laub, Grünschnitt oder Schmutz auf Rasen, am Hof oder vor Einfahrten.
Vorteile/Ausführungen
  • Softgriff
  • Multifunktionsgriff, egal ob Rechts- oder Linkshänder 
  • längenverstellbares Blasrohr
  • leise im Betrieb, sodass kein Gehörschutz notwendig ist
  • Aufhängöse

Technische Daten
  • Luftdurchsatz
620 m³/h mit Runddüse im Blasbetrieb
 560 m³/h mit Flachdüse
  • Luftgeschwindigkeit Runddüse / Flachdüse
55 / 60 m/s
  • Schalldruckpegel
79 dB(A)
  • Schallleistungspegel
90 dB(A)
  • Blaskraft
9 N
  • Akku AK 20
36 V (4,0 Ah) 
  • Akku-Laufzeit
22 min.
  • Akku-Ladezeit
135 min. (80 %), 180 min. (100 %)

Lieferumfang
  • Akku AK 20
  • Ladegerät AL 101

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken