Menu

Akku-Blasgerät BGA 100

von Stihl   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku–Blasgerät mit enormer Blaskraft für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion
  • stufenlose Blasrohrverlängerung
  • leise im Betrieb, sodass kein Gehörschutz notwendig ist
  • lange Laufzeit
  • angenehme Handhabung
  • gummierter 2-Komponenten-Griff
  • Einhängöse für Anlagepolster

Anwendungen/Hinweise
  • kann mit STIHL AP-Akkus verwendet werden

Technische Daten
  • Luftdurchsatz
840 m³/h mit Runddüse im Blasbetrieb
  • Luftdurchsatz
1.040 m³/h ohne Blasanlage/Düse
  • Luftgeschwindigkeit
63 m/s mit Runddüse im Blasbetrieb
  • Blaskraft
17 N
  • Schalldruckpegel
80 dB(A)
  • Schallleistungspegel
90 db(A)

Lieferumfang
  • Runddüse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken