Menu

Inspektionskamera micro CA-150, 9-teilig

von Ridgid   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Für problemlose, visuelle Überprüfungen an schwer zugänglichen Stellen.
Vorteile/Ausführungen
  • Inspektionskamera mit 3,5"-LCD-Monitor (Auflösung 320 x 240)
  • Kamera und Kabel wasserdicht bis 3 Meter Tiefe
  • Stromversorgung über Batterie
  • Kamerakopf mit 17 mm Durchmesser
  • 4 einstellbare LEDs
  • interner Speicher für bis zu 20 Bilder
  • halbflexibles Kabel, 90 cm lang
  • optional verlängerbar bis auf 9 Meter
  • Videoausgang
  • 360° drehbares Bild (2 x 180°)

Lieferumfang
  • Inspektionskamera
  • Kabel mit Kamerakopf
  • 3 Aufsätze für Kamerakopf: Spiegel, Haken und Magnet
  • 4 Mignon-Batterien 1,5 V
  • Cinch-Kabel
  • Kunststoffkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken