Menu

Rotationslaser Duraplane G360

von Laserliner   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Hybridlaser mit grünem Laserstrahl für präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für schnelle und genaue Messergebnisse durch starke, gut sichtbare Laserlinie.
Vorteile/Ausführungen
  • Robust, staub- und wassergeschützt
  • Warnung bei ungewollter Positionsveränderung
  • Anti-Drift-System
  • Laser-Booster verdoppelt die Laser-Sichtbarkeit
  • integrierter Handempfänger
  • detektieren von Laserlinien mit Handempfänger
  • einfaches Ausrichten von Neigungen
  • Batterie-Statusanzeige

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Laserdiode
515 nm
  • Genauigkeit
±0,2 mm/m
  • Selbstnivellierbereich horizontal
±3,5°
  • Stromversorgung Akku
7,4V Li-Ionen
  • Betriebsdauer ca.
10 h

Lieferumfang
  • Laserempfänger RangeXtender G 60
  • Kompaktstativ 175 cm
  • Teleskop-Nivellierlatte 3 m
  • 5/8"-Gewindeadapter
  • Akkupack mit externer Ladestation
  • Netz-/Ladegerät inkl. Adapter
  • Tragekoffer

DLD-Technologie (DirekteLichtDioden-Technologie)


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken