Menu

Universal-Winkelmesser Digimatic

von Mitutoyo   |   mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Drucken
Winkelmesser mit klar erkennbarer Digitalanzeige und einfacher, exakter Justierung über feste Referenzpunkte.
Vorteile/Ausführungen
  • automatische Abschaltung nach 10 Minuten
  • Messschiene über ganze Länge verschieb- und klemmbar
  • Feineinstellung beliebiger Winkelmaße
  • mit Datenausgang
  • Umschaltung der Zählrichtung
  • Winkelanzeige dezimal/sexagesimal
  • Nullstellung, Preset-Funktion, Hold-Funktion

Anwendungen/Hinweise
  • Anschlussmöglichkeit an Höhenmessgeräte und Montage an Anreißgeräte

Technische Daten
  • Ziffernschrittwert 
1' (0,01°)
  • Wiederholbarkeit
1' (0,01°)
  • Fehlergrenzen
2' (0,03°)
  • Messbereich
–360° bis +360°

Lieferumfang
  • Halter für Höhenmess- und Anreißgeräte
  • Messschiene
  • Batterie CR2032
  • Box

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken