Menu

Anschlagpunkte, Dreibäume
Damit ist Ihre Absturzsicherung gut befestigt

Der Anschlagpunkt, auch Sekurant genannt, ist ein sicherer Befestigungspunkt, an dem die Fallschutz-Ausrüstung befestigt wird. Hier finden Sie Anschlagpunkte wie Bohrhaken oder Steckbolzen für die Anwendung auf unterschiedlichsten Befestigungsuntergründen wie Holz, Trapezblechen, Beton oder Stahl. Für Arbeiten auf dem Dach finden Sie bei uns auch eine Auswahl an Dachhaken. Wenn Sie einen mobilen Anschlagpunkt benötigen, klicken Sie sich durch unser Sortiment an fahrbaren oder feststehenden und qualitativ hochwertigen Dreibäumen. Alle Anschlagpunkte sind nach DIN EN 795 zertifiziert. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Anschlagpunkte, Dreibäume
21-31 von 31 Produkten
in Anschlagpunkte, Dreibäume
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen für System EAP-LOCK, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt/Steckbolzen für System EAP-LOCK, nach EN 795

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Abnehmbare Anschlagseinrichtung für Beton oder solide Wand- und Stahlkonstruktionen. Aufnahmehülse mit Gewinde wird permanent im Bauwerk befestigt und bei Nichtbenützung mit Kunststoffkappe abgedeckt. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt,...

Einzelanschlagpunkt Point, Holz, nach EN 795 A | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt Point, Holz, nach EN 795 A

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A1, EN 959 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR BOLT STAINLESS, nach EN 795 A1, EN 959

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Komplettanker aus hochwertigem Edelstahl 316L, bestehend aus COEUR-Lasche, Bohrhaken und Mutter. Bestimmt für den Einsatz in normalen Außenbereichen.

Petzl
Teilenummer C34293
Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Einzelanschlagpunkt COEUR PULSE, nach EN 795 B

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Entfernbarer Bohrhaken mit Verriegelungsfunktion aus rostfreiem Stahl zum Einschlagen in Betonuntergründe.

Petzl
Teilenummer P58658
Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Trägerklemme PROTECTA®, für T-Träger, nach EN 795

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Mobile Trägerklemme mit Einzelanschlagpunkt, wird an unteren Flansch von T-Trägern waagrecht aufgesetzt und das persönliche Anschlagschutzsystem daran angeschlagen.

3M
Teilenummer P25416
Lichtkuppelsystem/Einzelanschlagpunkt MOBI, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lichtkuppelsystem/Einzelanschlagpunkt MOBI, nach EN 795

Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume

Temporärer, mobiler Einzelanschlagpunkt für eine Person. Das Netz wird über die Lichtkuppel gelegt und mit dem Zurrgurt am Lichtkuppelrahmen fixiert.

Bandschlinge ANNEAU, nach EN 566/795 B | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge ANNEAU, nach EN 566/795 B

Petzl | Anschlagpunkte, Dreibäume

Genähte Gurtschlinge zum Einrichten eines Anschlagpunktes.

Petzl
Teilenummer 323702
Bandschlinge 30 kN, nach EN 354/566/795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge 30 kN, nach EN 354/566/795

A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume

Polyester-Gurtband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.

Bandschlinge 22 kN, nach EN 354/566/795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge 22 kN, nach EN 354/566/795

A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume

Schlauchband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagpunkt.

Bandschlinge PROTECTA™, 22 kN, nach EN 354/566/795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Bandschlinge PROTECTA™, 22 kN, nach EN 354/566/795

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Besonders belastbare, kantengeprüfte Anschlagschlinge zur Verwendung als Verbindungsmittel oder Anschlagspunkt.

3M
Teilenummer P25373
Mobile, horizontale Absturzsicherung, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Mobile, horizontale Absturzsicherung, nach EN 795

A. Haberkorn | Anschlagpunkte, Dreibäume

Wird zwischen zwei Anschlagpunkten oder behelfsmäßig zwischen stabilen Stützen mit montierten Bandschlingen gespannt und schafft somit ein horizontales Führungsseil für max. 2 Benutzer. Dieses Führungsseil (Gurtband) ist schnell und einfach anzubringen und lässt sich mit der Rats...

21-31 von 31 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Anschlagpunkte, Dreibäume