Hettich | Topfbänder, Scharniere
Spezial-Möbelscharnier für Frontrahmen.
Hettich | Topfbänder, Scharniere
Präzisions-Druckguss-Möbelscharnier 3-dimensional verstellbar.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Grundsätzlich kann die Langversion von TIP-ON für Türen auch bei hohen Schranktüren eingesetzt werden (z. B. ca. 2.400–2.600 mm x 600 mm).
Mit zunehmendem Gewicht ist die Öffnungsbewegung etwas schwerfälliger und der Öffnungswinkel wird geringfügig kleiner.
Die Verwendung von nur einem TIP-ON wird empfohlen; bei Verwendung von zwei TIP-ON pro Front besteht die Gefahr, dass sie nicht gemeinsam auslösen/schließen.
Für den EXPANDO-T-Dübel wird eine M-4-Gewindeschraube benötigt (metrisches ISO-Gewinde).
Außerdem muss die Schraube mindestens 4 mm in den EXPANDO-T-Dübel hineinragen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!