Produkte von Elten
Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fußschutz-Technologien.
Elten ist führender Hersteller von Sicherheitsschuhen in Europa und steht für höchste Qualitätsstandards und innovative Fußschutz-Technologien.
Elten | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr bequeme, luftige ESD-fähige Sicherheitssandale aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter und Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Elten | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, superleichter Arbeitshalbschuh aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilmaterial, elastischem Schnürsystem mit Schnellarretierung und Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechte Arbeitssandale aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichte, strapazierfähige Arbeitssandale der Serie TRAINERS, aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Damen-Sicherheitssandale in modischem Design, aus Mikrofaser und Textilmaterial. Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser in metallfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Textilschnürbändern, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial mit atmungsaktivem Texteilfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Veloursleder mit Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Mikrofaser und Meshmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Sicherheitshalbstiefel aus weichem, synthetischem Obermaterial und klimaregulierendem Textilfutter mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff. Dieser Schuh ist mit der Biomex Protection Schaftmanschette ausgestattet, diese stabilisiert das Sprunggelenk in seiner natürl...
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh der ELTEN NEW CLASSICS-Serie aus widerstandsfähigem Rindsleder, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder. Mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus pflegeleichter Mikrofaser und atmungsaktivem Textilfutter, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger Damensicherheitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial in modischem Jeans-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser mit hydrophobiertem Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.
Das aus dem niederrheinischen Uedem stammende Familienunternehmen fertigt Sicherheitsschuhe nach höchsten Qualitätsstandards und bietet den Trägern – egal ob in der Fertigungshalle, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – Sicherheit, Komfort und attraktives Design. Elten legt größten Wert auf die Entwicklung innovativer Konzepte und individueller Lösungen, um Arbeitsschuhe nach neuesten Fußschutz-Technologien herzustellen und an die Bedürfnisse der Träger anzupassen.
Schuhe sind – aufgrund von Reibung zwischen Boden und Sohle – in vielen Fällen die Ursache für statische Aufladung im Körper. Mit dem richtigen Schuh bzw. der richtigen Sohle kann der unangenehme „Funkenschlag“ vermieden werden; die statische Aufladung wird abgeleitet. Die Sicherheitsschuhe von Elten – ESD-gerecht nach DIN EN 61340 – erfüllen genau diese Anforderungen und sorgen dafür, dass eine aufgebaute statische Elektrizität wieder entladen wird. Bei Arbeitsumgebungen mit sensibler Elektronik beispielsweise wird das Tragen von ESD-Sicherheitsschuhen dringend empfohlen.
Gut passende Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Bestandteil persönlicher Schutzausrüstung. Elten verwendet technisch hochentwickelte Messsysteme, um Füße genauestens zu vermessen und Arbeitsschuh wie Sohle darauf anzupassen. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Elten den Damenfüßen, da diese ganz andere Proportionen als Männerfüße haben. Schlechtsitzende Sicherheitsschuhe können zu weitreichenden Problemen führen, ist er zu weit, können schmerzhafte Blasen, Druckstellen, Verspannungen und dauerhafte Fuß- und Haltungsschäden drohen.
Elten bietet ein komfortables Mehrweiten-System, das mehr Volumen im Vorfußbereich bietet und somit jedem Fuß den individuell benötigen Raum verschafft. Auch die Zehenschutzkappe wird angepasst und bietet so effektiven Schutz. So wurde für den durchschnittlich breiten Fuß, den breiteren Fuß und den sehr kräftigen Fuß extra Systeme entwickelt.
Schluss mit müden Beinen und gestressten Füßen! Dank der ausgezeichneten Dämpfeigenschaften der SensiCare-Einlegesohlen von Elten sind Ihre Füße optimal gegen Überlastungsschäden im Knie-, Fuß- und Hüftbereich geschützt. Die Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen – „low“ für den Senkfuß, „medium“ für den Normalfuß und „high“ für den Hohlfuß – sorgt zudem dank verbesserter Auftrittsdämpfung für die Entlastung des Rückens. Das thermosensible Messgerät FOOTDISC® PRO ermittelt mit Hilfe einer speziellen Folie die jeweilige Fußform und zeigt durch einen individuellen Fußabdruck vorhandenen Problemzonen. Das semi-orthopädische Einlegesohlenkonzept von Elten verspricht:
optimale Stabilität
spürbare Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
bestmögliche Gewichtsverteilung
verbesserten Tragekomfort
angenehmes Fußklima
Unterstützung des natürlichen Abrollens des Fußes
Sicherheitsschuhe sollen in erster Linie die Füße schützen – werden aber nur dann konsequent getragen, wenn sie auch bequem sind und gut passen. Gerade in Berufen, in denen man lange auf harten Industrieböden gehen und stehen muss, ist der Schuhkomfort enorm wichtig – der Träger ist konzentrierter und die Sicherheit steigt.
Das WELLMAXX-Konzept von Elten nutzt deshalb die sogenannte Infinergy®-Technologie von BASF, um eine vollumfängliche, maximale Beweglichkeit für Ihre Arbeitsschuhe sicherzustellen und durch optimale Dämpfung möglichen Schäden am Bewegungsapparat entgegenzuwirken. Das elastische, federleichte und atmungsaktive Partikelschaummaterial, das bisher nur bei Laufschuhen angewendet wurde, und die verschweißten Schaumperlen dämpfen beim Aufprall des Fußes und federn gleichzeitig zurück, sodass der Träger infolge weniger Kraft aufbringen muss. Sogar bei Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius bleiben Elten-Arbeitsschuhe elastisch und versteifen nicht.
Füße bleiben fit und ermüden nicht so schnell
Gelenke werden dauerhaft geschont
Funktionsfähigkeit bleibt trotz unterschiedlichster Klimabedingungen erhalten
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!