Leichte Kunststoffplatte lässt sich mit wenigen Handgriffen befestigen und mit einem Messer zuschneiden. Stegplatte wird gerne für schnelle Abtrennung eingesetzt bzw. keine hohe Sicherheitsanforderung an die Trennwand gestellt wird z. B. Boden unter einer Rollenbahn, Spritzschutz...
Kunststoffplatte besteht aus zwei tragenden Deckplatten die über eine wabenförmige Struktur verbunden ist. Struktur verleiht der Platte Steifigkeit in alle Biegerichtungen. Diese Sandwichplatte mit Wabenkern hält leichte Stöße aus, ist leicht zu reinigen und eignet sich für einfa...
Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von
Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß
Elektrostatisch ableitende Vollkunststoffplatte eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen. Diese elektrostatisch ableitende HPL Platte ist genauso resistent wie die Standardausführung, kann jedoch geringe Abweichungen der Farbstellung von Decksch...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!