Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf ANSI-Rollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umk...
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf BS-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umkehre...
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf ANSI-Rollenkette, amerikanische Bauart, leichte Reihe nach einer alten Norm (zurückgezogen), für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Flyerketten sind Hubketten mit besonders hohen Bruchkräften. Je nach Ausführung kommen unterschiedliche Laschenkombinationen (z. B. 2 x 3, 4 x 4 oder 6 x 6) zum Einsatz.
Grundsätzlich können Hubanwendungen auch mit normalen Rollenketten ausgeführt werden. Die Maschinenrichtlinie gibt jedoch abhängig von der Anwendung eine gewisse Sicherheit gegen Bruch des Hubmittels an. Da Rollenketten im Vergleich zu Flyerketten jedoch deutlich weniger Laschen besitzen, fallen die Bruchkräfte oft zu niedrig aus.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!