Menu

Linearwelle gehärtet geschliffen Baureihe W../h6

mehr Linearwellen

Drucken
Diese Vollwelle aus Wälzlagervergütungsstahl zeichnet sich durch eine große Maß- und Formgenauigkeit aus. Aufgrund der hohen Oberflächenhärte und Oberflächengüte eignen sich die Wellen damit sehr gut als Präzisionslaufbahn für Linear-Kugellager oder als Führungsstangen für Gleitbüchsen.
Einsatzbereich
  • Linear-Kugellager
  • Gleitbüchsen, Streck- und Richtwalzen
  • im Vorrichtungs- und Automatenbau

Vorteile/Ausführungen
  • einteilige Wellenlänge
bis max. 6.000 mm
  • große Maß- und Formgenauigkeit
Rundheit, Parallelität
  • Standard-Oberfläche
Ra0,3
  • Normaltoleranz
h6
  • Härte
gleichmäßige Einhärtungstiefe gewährleistet stetigen Übergang von der gehärteten Randschicht auf den zähen, normalgeglühten Kern der Biegebeanspruchungen aufnehmen kann

Material
  • Vergütungsstahl Cf53
induktiv gehärtet, geschliffen
Oberflächenhärte 670 HV + 170 HV (59 HRC + 6 HRC)

Lieferumfang
  • wird getrennt, entgratet und einzelverpackt geliefert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.