Menu

Wälzlager, Gleitlager von Fluro

Kategorien in Wälzlager, Gleitlager von Fluro
Maschinenelemente 30 Gelenkköpfe 19 Gelenklager 11 mehrweniger
Produkte filtern in Wälzlager, Gleitlager von Fluro
Hersteller: Fluro Alle zurücksetzen
1-20 von 30 Produkten
in Wälzlager, Gleitlager von Fluro
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gelenkkopf FLURO Baureihe EI, EIL mit Innengewinde wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe EI, EIL mit Innengewinde wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...

Fluro
Teilenummer T20622
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIS, GILS mit Innengewinde wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIS, GILS mit Innengewinde wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...

Fluro
Teilenummer T26934
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIXS, GILXS mit Innengewinde wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIXS, GILXS mit Innengewinde wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...

Fluro
Teilenummer G26977
Gelenkkopf FLURO Baureihe EA, EAL mit Außengewinde wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe EA, EAL mit Außengewinde wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...

Fluro
Teilenummer T20613
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAS, GALS mit Außengewinde wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAS, GALS mit Außengewinde wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...

Fluro
Teilenummer T26883
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAXS, GALXS mit Außengewinde wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAXS, GALXS mit Außengewinde wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mec...

Fluro
Teilenummer 604829
Gelenkkopf FLURO Baureihe EI..D, EIL..D mit Innengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe EI..D, EIL..D mit Innengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer T20631
Gelenkkopf FLURO Baureihe GISW, GILSW mit Innengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GISW, GILSW mit Innengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer T26965
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIRSW, GILRSW mit Innengewinde wartungsfrei, rostgeschützt | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIRSW, GILRSW mit Innengewinde wartungsfrei, rostgeschützt

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier, rostgeschützter Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer K36639
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIXSW, GILXSW mit Innengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GIXSW, GILXSW mit Innengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer F30440
Gelenkkopf FLURO Baureihe EA..D, EAL..D mit Außengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe EA..D, EAL..D mit Außengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer T20625
Gelenkkopf FLURO Baureihe GASW, GALSW mit Außengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GASW, GALSW mit Außengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer T26921
Gelenkkopf FLURO Baureihe GARSW, GALRSW mit Außengewinde wartungsfrei, rostgeschützt | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GARSW, GALRSW mit Außengewinde wartungsfrei, rostgeschützt

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier, rostgeschützter Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer G27031
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAXSW, GALXSW mit Außengewinde wartungsfrei | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf FLURO Baureihe GAXSW, GALXSW mit Außengewinde wartungsfrei

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungsfreier Hochleistungsgelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4, darf aufgrund des PTFE-Gewebes in der Lagerschale nicht nachgeschmiert werden.

Fluro
Teilenummer 936396
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..S wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..S wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf nach DIN 24555/ISO 8133 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder...

Fluro
Teilenummer T78570
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..CE, FPL..CE wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..CE, FPL..CE wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf nach DIN 24338/ISO 6982 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder...

Fluro
Teilenummer T26970
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..U wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FPR..U wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger, klemmbarer Hydraulik Gelenkkopf mit kurzem Gewinde ist insbesondere für Hydraulikzylinder geeignet. Gelenkkopf bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf rich...

Fluro
Teilenummer T26981
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FS..C wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FS..C wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger, anschweißbarer Hydraulik Gelenkkopf bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Belastu...

Fluro
Teilenummer T26752
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FS..N wartungspflichtig | Gelenkköpfe
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf FLURO Baureihe FS..N wartungspflichtig

Fluro | Gelenkköpfe

Wartungspflichtiger, anschweißbarer Hydraulik Gelenkkopf bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Belastu...

Fluro
Teilenummer T26925
Radial-Gelenklager FLURO Baureihe GE..E wartungspflichtig | Gelenklager
angesehen
Gekauft
Radial-Gelenklager FLURO Baureihe GE..E wartungspflichtig

Fluro | Gelenklager

Wartungspflichtiges Gelenklager nach DIN 12240-1/ISO 12240-1 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für dieses Gelenklager richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Be...

Fluro
Teilenummer T20549
1-20 von 30 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Wälzlager, Gleitlager

Wie Wälzlager und Gleitlager für Bewegung sorgen

Im Maschinenbau ist alles in Bewegung. Und egal ob rotative oder lineare Bewegungsabläufe – sie alle erzeugen Reibung, Wärme und letztlich Verschleiß. Mit der Wahl der passenden Wälzlager und Gleitlager werden diese Bewegungen mit möglichst wenig Reibung ausgeführt, und damit wird die Lebensdauer des Systems optimiert. Für jeden Anwendungsfall gibt es eine passende Lösung – von A wie Axial-Nadellager bis Z wie Zylinderrollenlager. Dies gilt selbstredend auch für die Schmierung, für Wartung und Montagearbeiten.

Auf einen Blick
    verschiedene Wälzlager in mehreren Größen und Ausführungen
    Wälzlager sind eine fixe Größe im klassischen Maschinenbau.

    Der Aufbau von Wälzlagern

    Wälzlager sind aus dem klassischen Maschinenbau nicht wegzudenken. Trotz ihrer verschiedenen Ausführungen haben Wälzlager immer einen ähnlichen Aufbau. So bestehen die meisten Lager aus Innen- und Außenring, den Walzkörpern und dem Wälzkörperkäfig. Optional besitzen viele Wälzlager noch Dichtungen in variablen Formen. Die beweglichen Teile von Wälzlagern liegen nur auf einer kleinen Fläche aneinander auf. Dadurch entsteht kaum Reibung und die Bauteile können sich leicht bewegen. Wälzlager können sowohl axiale als auch radiale Kräfte aufnehmen – mit Axiallagern und Radiallagern können die Bauteile ganz einfach rotieren.

    Querschnitt-Ansicht eines Wälzlagers mit Außenring, Innenring, Wälzkörper und Käfig
    Unterschiedliche Wälzlager sind oft sehr ähnlich aufgebaut und bestehen zumeist aus Innenring, Außenring, Wälzkörpern und Käfig.

    Umgangssprachlich werden Wälzlager oft als Kugellager bezeichnet. Kugellager sind aber nur eine von vielen Wälzlagerausführungen.

    Neben Kugellagern gibt es je nach Wälzkörperart auch:


    Die Berechnung von Wälzlagern

    Um herauszufinden, ob ein Wälzlager den Beanspruchungen im Betrieb standhält, bzw. um zu erfahren, wie hoch die voraussichtliche Lebensdauer des Wälzlagers ist, sollte es einer entsprechenden Berechnung unterzogen werden. Hierfür werden Faktoren wie Belastung, Drehzahl, Temperatur, Schmiermittel und Verschmutzungsgrad herangezogen. Grundlage dieser Berechnungsmethode ist die ISO 281 – zu erwähnen ist jedoch, dass jeder Hersteller leicht modifizierte Kennzahlen heranzieht. Mit dem Online-Katalog und Berechnungstool medias von Schaeffler können Sie Ihr gewünschtes Wälzlager berechnen – wir unterstützen Sie gerne bei Unsicherheiten und Rückfragen.


    Wälzlager oder Gleitlager

    Seitenansicht eines Gleitlagers

    Gleitlager unterscheiden sich von Wälzlagern insofern, dass sie keine Wälzkörper haben. Ob bei einer Anwendung Wälzlager oder Gleitlager zum Einsatz kommen, hängt von einigen Faktoren ab und kann deshalb nicht pauschal beantwortet werden. Ausschlaggebend für die Entscheidung sind die Anforderungen an die Genauigkeit der Führung, die Bauhöhe, Art und Richtung der Belastung und die Drehzahl ebenso wie die Anforderungen an die Lautstärke der Lagerung sowie der verfügbare Platz in der Konstruktion. Nicht zuletzt spielen auch die Kosten eine Rolle für das Gesamtlagerkonzept.

    Wälzlager und Gleitlager haben jeweils einiges zu bieten.

    Vorteile Wälzlager:

    Vorteile Gleitlager:

    stark genormtes Bauteil und konstruktiv wenig Aufwand

    geringes Betriebsgeräusch

    geringere Kosten

    unempfindlich gegen Stöße

    auch für kleine Drehzahlen geeignet

    geringes Bauvolumen

    lange Lebensdauer

    für sehr hohe Drehzahlen geeignet

    wenig wartungsintensiv

    Lagerteilung möglich

    geringe Reibmomente - meist keine zusätzliche Kühlung notwendig

    hohe Lebensdauer bei Dauereinsatz


    Die Lagerung von Wälzlagern

    Wälzlager müssen in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Dabei ist auch auf die Temperatur zu achten: zwischen +6 °C und +25 °C sind optimal. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei ≤ 65 % liegen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können Wälzlager bis zu fünf Jahre gelagert werden. Vor dem Einbau sollten sie aber dennoch stets auf ihren Konservierungszustand und auf Korrosion geprüft werden. Größere Wälzlager sollten liegend gelagert werden.


    Die richtige Schmierung von Wälzlagern

    Wälzlager wird mit Schmierstoff bearbeitet

    Bei einem Wälzlager hat der Schmierstoff vor allem zwei Aufgaben: Einerseits soll er eine Trennschicht zwischen den aufeinander abrollenden und gleitenden Teilen bilden und die Reibung sowie den Verschleiß kleinhalten. Andererseits soll der Schmierstoff das Lager vor Korrosion schützen. Im Laufe der Zeit verlieren Schmierstoffe ihre Gebrauchseigenschaften – dann steht ein Schmierstoffwechsel bzw. eine Nachschmierung an. Eine ebenso nicht zu verachtende Eigenschaft von Schmierstoffen: Diese können auch zur Kühlung des Lagers eingesetzt werden.


    Die richtige Schmierung von Gleitlagern

    Der Schmierung von Gleitlagern kommt eine besonders große Bedeutung zu. Da es keine Reibungsminderung gibt, verschleißen Gleitlagerbuchsen ohne Schmierstoff schnell. Im Vergleich zu Wälzlagern, wo die Wälzkörper für einen bis zu einem gewissen Maß reibungsarmen Betrieb sorgen, ist das bei Gleitlagern nicht der Fall. Welches Schmieröl oder Fett verwendet wird, hängt von der Art der Anwendung, den Belastungen sowie von den Umgebungsbedingungen ab. Es können auch wartungsfreie Gleitlager eingesetzt werden, die dank der verarbeiteten Materialien keine Schmierung erfordern. Diese sind besonders für Umgebungen geeignet, in denen eine Nachschmierung nur schwer oder mit großem Aufwand durchführbar ist.


    Die richtige Montage

    Vor allem die Ausfälle durch falsche Montage und Demontage sind einfach zu vermeiden. Durch den richtigen Einbau mit dem passenden Werkzeug werden ungeplante Stillstandszeiten minimiert, die errechnete Lebensdauer der Produkte wird erreicht, damit werden erhebliche Kosten gespart.

    Durch die verschiedenen Bauarten und Größen von Wälzlagern können allerdings nicht alle mit der gleichen Methode eingebaut werden. Es wird zwischen mechanischen, hydraulischen und thermischen Verfahren unterschieden. Die oben genannten Vorbereitungen müssen für alle Arten getroffen werden, damit ein reibungsloser Einbau möglich ist.


    Der richtige Ausbau

    Wenn Wälzlager nach dem Ausbau weiterverwendet werden sollen, muss mit Sorgfalt gearbeitet werden. Das Abziehwerkzeug muss an dem Ring angesetzt werden, der abgezogen werden soll, da sich sonst die Rollenkörper in die Laufbahnen eindrücken. Auch Bruchgefahr besteht bei der Demontage von Wälzlagern.

    Bei nicht zerlegbaren Wälzlagern wird zuerst der Schiebesitz von seiner Sitzfläche gezogen, dann der mit Festsitz gepasste Ring abgepresst. Oftmals setzen sich die Ringe fest und die Kraft, die beim Abpressen aufgebracht werden muss, ist um ein Vielfaches größer als die Kraft, die man für das Aufpressen benötigt.

    Auch beim Ausbau wird zwischen mechanischen, hydraulischen und thermischen Verfahren unterschieden.


    Lagerschäden

    Schäden an zwei Lagern

    Eine Ermüdung von Wälzlagern ist normal, aus diesem Grund haben sie eine errechnete Lebensdauer. Wenn der Ausfall aber wesentlich früher passiert, ist zu prüfen, was die Ursache dafür ist. Möglich ist hier von Einbau- oder Wartungsfehlern über betriebsbedingten Verschleiß bis zu Verschmutzungen und Korrosion alles.

    Bemerkbar machen sich Wälzlagerschäden vor allem durch:

    • einen unruhigen Lauf

    • die Verminderung der Arbeitsgenauigkeit

    • außergewöhnliche Laufgeräusche

    Vor dem Ausbau von beschädigten Wälzlagern sollten auf jeden Fall folgende Dinge festgehalten werden, da diese Informationen ansonsten unwiderruflich verloren sind und der Grund für den Ausfall nicht mehr identifizierbar ist:

    • Verschmutzung

    • Schmierstoff-Verlust

    • Laufgeräusch

    • Schadensablauf und Nebenumstände


    Plagiate bei Wälzlagern

    Schon lange werden nicht mehr nur Handtaschen und Armbanduhren gefälscht – auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen. Dies ist nicht nur rechtswidrig, durch die oft schlechte Qualität der Plagiate drohen für Mensch und Maschine auch ernstzunehmende Gefahren. Plagiate können Sicherheitsprobleme, Produktionsausfälle und damit hohe Folge- und Instandhaltungskosten sowie einen Imageverlust durch mangelhafte Qualität mit sich bringen.

    Haberkorn ist autorisierter Vertriebspartner von Schaeffler und garantiert, dass nur Originalteile verkauft werden. Haberkorn stellt somit außerdem sicher, dass die Aufbewahrung der Wälzlager während des gesamten Lebenszyklus den technischen Anforderungen genügt. Zur Bekämpfung der Plagiate hat Schaeffler einen Data-Matrix-Code auf den Etiketten eingeführt. Dieser Code macht jedes Produkt einzigartig und kann vom Kunden über diesen Link abgerufen werden. Damit sind die Transparenz innerhalb der Wertschöpfungskette und die Rückverfolgbarkeit von Produkten sichergestellt.

    Mann begutachtet Wälzlager, das er in beiden Händen hält
    Auch bei Maschinenelementen kommt es immer häufiger zu Fälschungsfällen.
    Stefanie Piesch

    Einfach da.

    Stefanie Piesch
    Sortimentsmanagerin Maschinenelemente