Menu

Rundzylinder CRDSNU, Dämpfung PPS, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Doppeltwirkender Rundzylinder aus Edelstahl, basierend auf der Norm ISO 15552, mit einer beidseitig selbsteinstellenden Endlagendämpfung. Der Zylinder ist mit einem Lagerdeckel ohne Befestigungsgewinde und einem Abstreifer der eine erhöhte chemische Beständigkeit aufweist und PUR-Mediendichtungen, welche modifiziert für Hydrolyse- und Reinigungsbeständigkeit sind ausgestattet.
Einsatzbereich
  • kleine bis mittlere Massen
  • kleine bis mittlere Geschwindigkeiten
  • Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • zeitsparend
  • selbsteinstellend
  • beständig gegen Flächenkorrosion

Technische Daten
  • Hub
1–500 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 12 x 1,25
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
  • Temperaturbereich
0 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1–10 bar

Material
  • Kolbenstange, Lagerdeckel, Zylinderrohr, Abschlussdeckel aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Dichtung aus TPE-U (PUR) (modifiziert für Hydrolyse- und Reinigunsbeständigkeit)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken