von Festo | mehr Wegmesssysteme
| 200–2.000 mm |
| <0,01 mm |
| 10 m/s |
| 200 m/s² |
Festo Zubehör von
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Festo Dazu passt
Der Enlagenregler fährt zwischen 2 Festanschlägen mit elektronischer Endlagendämpfung und bis zu 2 frei wählbare Zwischenstellungen. Der Endlagenregler ermittelt zuverlässig Systemkennwerte von angeschlossene Komponenten. Die Speicherung der gewünschten Endlagenposition bzw. Zwis...
Festo Dazu passt
Der Endlagenregler CPX-CMAX fährt sanft und ohne Schlag zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders in die Endlage. Es ist möglich bis zu 9 Endlagenregler auf dem CPX-Terminal anzusteuern. Die Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegevent...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!