Menu

Schlauchwandhaspel ALBA STATUS SERIE III

von Alba Krapf   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Der bewährte Wandhalter STATUS, nochmals verbessert als SERIE III mit 3/4"-Wasseranschluss bietet eine vergrößerte Wandkonsole und den kompletten Schwenkbereich von 170° je nach Einstellung.
Einsatzbereich
  • Gewerbe und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • stabile Ganzstahlkonstruktion
  • galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)
  • hohe Schlauchkapazität
  • schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
  • hoher Wasserdurchfluss
  • abgewinkelte, kugelgelagerte Winkeldreharmatur
  • durchgängig und druckbeständig
  • 170° schwenkbar für optimalen Einsatzwinkel
  • inkl. stabiler Wandkonsole für sichere Montage
  • mit Haspelarretierung

Technische Daten
  • Wasseranschluss
3/4"
  • Betriebsdruck
25 bar
  • Betriebstemperatur
bis max. +100 °C (Wasser und Dampf)
  • Schlauchkapazitäten
1/2" –70 m
5/8" – 60 m
3/4" – 40 m

Material
  • Material aus Stahl St.37
  • Oberfläche galvanisch verzinkt, blau
  • Dreharmatur aus Messing vernickelt, kugelgelagert

Lieferumfang
  • inklusive Set zur Wandmontage
  • ohne Schlauch

Downloads

Für Sie interessant

Druckluftschlauchtrommel mit PVC-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Druckluftschlauchtrommel mit PVC-Schlauch

Schlauchaufroller

Kunststoffschlauchtrommel mit PVC-Druckluftschlauch, transparent, fadenarmiert, ölbeständig, bis 15 bar Betriebsdruck. Komplett mit Schnellkupplung DN 7, inklusive Verbindungsschlauch Trommel-Kompressor.

Druckluft-Schlauchtrommel | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Druckluft-Schlauchtrommel

Schlauchaufroller

Knickfester Polyethanschlauch 30 m, 8 x 12 mm mit drehbarer Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung.