mehr Regale
| 1.100 mm |
| lichte Auflagenlänge +180/200 mm |
| lichte Auflagenlänge +90/100 mm |
| 16.000 kg bis Einhängehöhe 1. Balkenebene bei 1.030 mm |
Zubehör
Robuster Auflagebalken mit Hakenteilen und Sicherungsstiften für Palettenregal.
Zubehör
Werden Paletten von beiden Seiten eingelagert und der Sicherheitsabstand dazwischen beträgt weniger als 100 mm, ist eine Durchschubsicherung erforderlich.
Zubehör
Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 50-, 60- bzw. 200-l-Fässern.
Zubehör
Rahmen mit gleichbleibender Qualität und glatten, abgerundeten Profilkanten mit einfacher Höhenverstellung im 50-mm-Raster. Die Balken werden in die Rahmen in der gewünschten Höhe eingehängt und mit Sicherungsstiften arretiert.
Zubehör
Sehr leichter Paletten-Querträger zum einfachen Einhängen in den Balken als Auflage.
Zubehör
Schützt Regale im Standbereich vor eventuellen Beschädigungen durch Anfahren oder dergleichen.
Zubehör
Verhindert unbeabsichtigtes Aushängen der Balken.
Zubehör
Zur Auflage auf Standardbalken sowie zur Bildung von Großfachregalen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!