Menu

Akku-Magazin-Schrauber DFR550RFE 18 V / 3,0 Ah

von Makita   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken

Durch die Einstellung des Schraubvorsatzes über Knopfdruck wird das Verarbeiten von sieben verschiedenen Schraubenlängen ermöglicht.


Vorteile/Ausführungen
  • entwickelt für handelsübliche, gurtmagazinierte Schnellbauschrauben
  • enthält eine robuste Rutschkupplung
  • Führungslinie vereinfacht gerades Ansetzen
  • Schalterarretierung sorgt für Dauerbetrieb

Technische Daten
  • Akku-Spannung
18 V
  • Drehzahl
0–4.000 min-1
  • Trockenbauschrauben
4 x 25–55 mm
  • Gewicht
2,1 kg

Material
  • Schraubvorsatzführung aus Aluminium

Lieferumfang
  • 2 x Akku BL 1830B (3,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • 3 x Bit (+)
  • Schraubvorsatz 55 komplett
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.