Für den Einsatz auf rostfreiem Stahl, Baustahl, Legierungen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze.
Einsatzbereich
Fächerscheibe Conditioning – für die Entfernung grober Kratzer
Vlies-Polierscheibe Pre-Polish – Vorbereitung zum Polieren
Fächer-Polierscheibe Polish & Polierpaste – finaler Arbeitsschritt zum Spiegelglanz
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Anwendungen/Hinweise
zur Verwendung mit einem regulierbaren Winkelschleifer
Lieferumfang
je 1 Scheibe – Fächerscheibe Conditioning Mittel 125 x 22,23 mm 3.000 U/min – Vlies-Polierscheibe Pre-Polish Fein-P 125 x 22,23 mm – Fächer-Polierscheibe Polish SHF 125 x 22,23 mm
Polierpasten S-Polish (blau) 30 x 20 x 90, (2 x 100 g)
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.