Menu

Evakuierungs- und Rettungsgerät LIFT RES-Q

von Kratos Safety   |   mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Drucken
Robustes Evakuierungsgerät mit Handrad und automatischem Bremssystem zur schnellen Rettung mit geringem Kraftaufwand sowie kontrolliertes Anheben bzw. Absenken einer verunfallten Person.
Einsatzbereich
  • für schnelle Evakuierungs- und Rettungseinsätze

Vorteile/Ausführungen
  • problemlos von einer Person zu bedienen, automatisch geregelte Abseilgeschwindigkeit
  • durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden
  • Handrad und Bremse liegen auf einer Achse zu beiden Seiten des Gehäuses
  • Position und Design des Handrades reduzieren die Vibration während des Abseilvorganges oder Anhebens einer Person
  • Schaukelhaken dient zum Kontrollieren oder Stoppen des Abseilvorgangs
  • verwendbar mit Elektroschrauber für hohe Aufstiege

Anwendungen/Hinweise
  • Abseilen im Pendelverkehr verkürzt die Rettungszeit erheblich
  • bei Nichtnutzung des Gerätes Revision erst nach 7 Jahren (jährliche Überprüfung durch „sachkundige Person“ erforderlich)

Technische Daten
  • Abseillast max.

225 kg (2 Personen)

  • Abseilhöhe max.

300 m (1 Person)

  • Abseilgeschwindigkeit
0,8 m/s

Material
  • Kernmanteilseil, Ø 9,6 mm
  • Gehäuse aus Aluminium und hochfestem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.