Menu

Bundjacke Realworker suXXeed

von Uvex   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Sportliche und moderne Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, reflektierenden Designelementen und praktischen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • sichtbarer Frontreißverschluss
  • Stehkragen
  • Stretcheinsätze im Rückenbereich
  • neue Passform mit „high rise”-Armkonstruktion
  • zwei Seitentaschen
  • eine Brusttasche
  • eine Innentasche mit Klettverschluss, links
  • reflektierende Designelemente

Material
  • 95 % Polyester, 5 % Elasthan (1. Oberstoff)
    Grammatur ca. 230 g/m²
  • 92 % Polyester, 8 % Elasthan (2. Oberstoff)
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (3. Oberstoff)
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.