Menu

Schutzhelm BOP Energy 3000 mit Drehverschluss

von Schuberth   |   mehr Spezialhelme

Drucken
Industrieschutzhelm zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1.000 V oder DC 1.500 V (nach DIN EN 50 365), für Kopfgrößen 51 bis 63 cm.
Einsatzbereich
  • Niederspannungsbereiche
  • Energie- und Stromversorger
  • elektrische Arbeiten
  • Schutz vor elektrischer Gefährdung, Metallspritzern und Flammen
  • Bergsteiger, Klettern
  • Baugewerbe, Industrie, Bergbau
  • petrochemische Industrie (Öl, Gas)

Vorteile/Ausführungen
  • elektrische Isolierung bis 1.000 V
  • Schutz vor Störlichtbogen
  • formbeständig bei hohen Temperaturen, hohe Seitensteifigkeit
  • unempfindlich gegen Chemikalien
  • flammhemmend
  • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung (I/79 GR-F) mit umlaufendem Schweißband
    aus Naturleder

Material
  • Helmschale aus Glasfaser-Polyester

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.