Menu

Halbstiefel S2 Ambition BOA® mid ESD 76752

von Elten   |   mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Halbhoher, ESD-gerechter Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial mit BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem und Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle DIMENSION PRO (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem
  • atmungsaktives Textilfutter
  • semi-orthopädische Einlagesohle ESD grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Stahlkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • made in Germany
  • Gewicht 625 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.