Menu

Baustellen-Warnleuchten
zur Verkehrsabsicherung

Baustellen-Warnleuchten oder Signalleuchten kommen vor allem in Kombination mit Absperrprodukten wie Absperrgittern oder Leitbaken zur Anwendung und signalisieren deutlich Gefahrensituationen im Straßenverkehr. Besonders bei Dunkelheit und schlechter Sicht sind sie enorm wichtig. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Baustellen-Warnleuchten
1-10 von 10 Produkten
in Baustellen-Warnleuchten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Aktion
Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Baustellen-Warnleuchten

Besonders stabile und bruchsichere Blink-Dauerleuchte mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von Batterie und Leuchtdioden.

Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED

Baustellen-Warnleuchten

Besonders stabile und bruchsichere Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrstelle.

Teilenummer 100821
Warnleuchte TL Future LED | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Warnleuchte TL Future LED

Baustellen-Warnleuchten

Besonders stabile und bruchsichere Warnleuchte für Reflexbake mit Drehadapteranschluss.

Teilenummer B91515
Rundumkennleuchte | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Rundumkennleuchte

Baustellen-Warnleuchten

Kompakte, handliche Rundumkennleuchte als Kennleuchte oder Warnleuchte zur Festmontage oder mit Magnetsaugbefestigung. Anschluss an den Kfz-Zigarettenanzünder.

Teilenummer H18340
Warnblinkleuchte | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Warnblinkleuchte

Baustellen-Warnleuchten

Halogen-Warnblinkleuchte auf schwenkbarem Metallfuß nach GGVS mit Arbeitslicht.

Teilenummer A95923
LED-Kennleuchte, Magnetmontage | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
LED-Kennleuchte, Magnetmontage

Baustellen-Warnleuchten

LED-Rundumkennleuchte mit Magnetbefestigung und 10 unterschiedlichen Lichtbildern.

Teilenummer B15785
Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz

Baustellen-Warnleuchten

Besonders stabile und bruchsichere Baustellen-Blitzsicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrstelle.

Teilenummer 154855
Baustellen-Sicherheitsleuchte Star-Flash LED 610 | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Baustellen-Sicherheitsleuchte Star-Flash LED 610

Baustellen-Warnleuchten

Einfache Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle.

Teilenummer D82932
Lauflichtanlage BakoLight LED/S GPS | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Lauflichtanlage BakoLight LED/S GPS

Baustellen-Warnleuchten

Einseitige, gelbe Lauflichtanlage zur Kennzeichnung einer Gefahrstelle bei schlechter Sicht. Auch als Einzelleuchte einsetzbar.

Teilenummer 540556
Mini-LED-Blitzlampe Fireball | Baustellen-Warnleuchten
angesehen
Gekauft
Mini-LED-Blitzlampe Fireball

Triopan | Baustellen-Warnleuchten

Mini-LED-Blitzlampe für die temporäre Signalisation zum Aufstecken auf das Triopan-Faltsignal.

1-10 von 10 Produkten

Die richtige Anwendung von Warnleuchten

Um Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf Baustellen oder Unfallstellen aufmerksam zu machen und diese dadurch bestmöglich abzusichern, kommen Warnleuchten zum Einsatz. Sie dienen also zur Warnung vor einer Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Die Warnleuchten werden dafür auf Absperrprodukten wie Leitbaken oder Absperrgittern montiert. In der Regel werden Warnleuchten zur Absperrung von Gefahrenstellen im Dauerlichtmodus eingesetzt, nur in Ausnahmefällen, wenn eine Hervorhebung zwischen anderen Lichtquellen notwendig ist, dürfen Sicherheitsleuchten mit gelbem Blinklicht eingesetzt werden. Bei Querabsperrungen beträgt der Abstand der Warnleuchten maximal 1 Meter, bei Längsabsperrungen maximal 10 Meter.

Auf einen Blick
    Straßenarbeiter trägt Leitbake, auf der eine Warn-Leuchte montiert ist
    Durch die Montage von Warn-Leuchten auf Absperrprodukten sind noch bessere Sichtbarkeit und größtmögliche Sicherheit gewährleistet.

    Die Verwendung von gelben, roten und weißen Warnleuchten im Straßenverkehr

    Bei Dämmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, ist laut ÖNORM EN 12352 der Beginn einer Absperrung im Straßenverkehr durch Warnleuchten zu kennzeichnen.

    Gelbe Warnleuchten: werden verwendet, wenn an beiden Seiten der Absperrung vorbeigefahren werden kann, sowie für seitliche Einengungen

    Rote Warnleuchten: werden für Längsabsperrungen verwendet, zur Kennzeichnung von Hindernissen und wenn nur links an einer Absperrung vorbeigefahren werden kann

    Weiße Warnleuchten: werden für Längsabsperrungen verwendet, zur Kennzeichnung von Hindernissen und wenn nur rechts an einer Absperrung vorbeigefahren werden kann

    Erfordert bspw. ein geänderter Fahrstreifenverlauf zur besseren Erkennbarkeit eine besondere Kennzeichnung, sollte auf jeden Fall eine Lichtlaufanlage mit weiß-gelbem oder gelbem Blinklicht eingerichtet werden. Die Leuchtensteuerung kann je nach Bedarf synchronblinkend, wechselblinkend, als Lauflicht oder als Dauerlicht erfolgen.

    Rotes Auto bei Dunkelheit vor einer Straßensperre mit roten Warnleuchten
    Kann bei einer Absperrung nur auf der linken Seite vorbeigefahren werden, müssen rote Warnleuchten auf den Absperrungen montiert werden.

    Der Einsatz von Warnleuchten als Gefahrenhinweis bei Hindernissen

    Bauzaun, auf dem eine gelbe Warnleuchte montiert ist

    Mit Warnleuchten kann nicht nur vor Straßensperren, sondern auch vor Hindernissen wie bspw. auf die Straße ragenden Bauzäunen oder Gerüsten gewarnt werden. Die Leuchten müssen dafür in Augenhöhe von Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern montiert werden. Stehen die Hindernisse in Längsrichtung, so ist alle 10 Meter eine Warnleuchte anzubringen.


    Blink- und Dauerleuchten in LED-Ausführung

    Bei Blink- und Dauerleuchten kommen heutzutage vorwiegen LED-Leuchtmittel zum Einsatz. Diese benötigen viel weniger Energie als die klassischen Schraub-Glühbirnchen, wodurch die Batterien länger halten. Außerdem sind LED-Warnleuchten mit einem Dämmerungsschalter ausgestattet, der dafür sorgt, dass sich die Lampen erst bei Einbruch der Dämmerung einschalten und bei Tageslicht oder Helligkeit ausschalten.


    Montage von Warnleuchten auf Absperrprodukten

    Für die Montage auf Leitbaken oder Absperrgittern gibt es an den Warnleuchten zusätzliche Halter. Bei einigen Ausführungen wie bspw. der Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED, der Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED oder der Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz kann die Signalleuchte direkt auf die Leitbake bzw. das Absperrgitter gesteckt und mit einer Schraube fixiert werden. Dieses System hat den Vorteil, dass die Warnleuchten bei einer Kollision nicht herumfliegen und Schaden anrichten.


    Rundumkennleuchten für Baustellen- und Einsatzfahrzeuge

    Rundumkennleuchten, auch Rundumleuchten genannt, sind Warnleuchten, die einen Bereich von 360° ausstrahlen. Mit gelbem Licht kommen sie an Baustellen- und Einsatzfahrzeugen vor, jedoch dienen sie auch zur Warnung vor und Sicherung von Gefahrenstellen. Welche Fahrzeuge gelbe Rundumkennleuchten montieren dürfen, ist in der StVZO §52 geregelt.

    Straßenkehr-Fahrzeug mit gelber Rundumkennleuchte auf dem Dach
    Einsatz- und Baustellenfahrzeuge werden dank Rundumleuchten sichtbarer.