Menu

Schalrohr NEVOTUBE®, Rechteck

mehr Schalrohre

Drucken
Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Kanten gebrochen mit Fase. Einfaches Ausschalen mit Hilfe eines Messers. Kann zum Schutz der Säule bis zum Bauende an der Säule verbleiben. Mit den glatten Schalrohren kann die Sichtbetonqualität SB4 erzielt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • wasserfest
  • geeignet zum Einbau bei jeder Witterung und Lagerung im Freien
  • betonierbar in einem Arbeitsgang
  • hohe Elastizität
  • kein Schalöl erforderlich

Technische Daten
  • Betoniergeschwindigkeit 3–6 m/h (abhängig von den Abmessungen)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.