Menu

LED-Band Loox5 LED 2080 RGB

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.
Einsatzbereich
  • Ausleuchtung von Einrichtungsgegenständen und Möbel

Vorteile/Ausführungen
  • Multicolor-LED-Band – alle Farben in jeder LED
  • dimmbar
  • kürzbar

Anwendungen/Hinweise
  • Farbsteuerung nur über 6-fach-Verteiler Häfele Connect Mesh mit RGB-Adapter und Fernsteuerung oder Smartphone.
  • LED-Band ablängen – eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar (Abschnittlänge C)
  • LED-Bänder verbinden – zwei Kontaktseiten erforderlich (Länge Kontaktfläche P)
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
12 V 
  • LEDs
600 ungekürzt, 120/m
  • Maße B x L x H 
10 x 5.000 x 2,4 mm
  • Abschnittlänge C
25 mm
  • Länge Kontaktfläche P
3,8 mm
  • Energieeffizienzklasse
A+

Material
  • Kunststoff weiß

Spannung 12 VRGB-LeuchteDimmbarSchutzklasse 3CEUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesInnenbereichEnergieeffizienzklasse A+


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.